曜日別特売

エンジンパワーシールド EPS

エンジンパワーシールド EPS - WAKO'S(ワコーズ)
(169件のレビュー)

オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤
オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。
また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。

容量(mL)280使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性内容量1本(280mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01433906E171
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:169
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: エンジンオイル止め
オフィスゼロ

250CCスクーターのオイル上がりの為に使用
白煙が減ったので効いていると思う
1/3程混ぜたので、あと二回ほど継続使用してみます

対象商品 : 01433906
2025-09-18
用途: エンジンオイル交換時に添加
河野ビル

BMWオイル交換時に毎回添加しています。ヘッドカバー、オイルフィルターハウジング辺りからオイル漏れしやすい車種なので、予防の為使用しており今の所漏れはありません。

1が参考にしています
2025-03-19
用途: ローバーミニのミッションケースからのオイル漏れ
カラオケスタジオ USA

使用してみるとオイル漏れは収まりました。
ガスケットを交換しなくてすみました。
古い車のオイル漏れに重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 01433906
2024-09-13
用途: オイル交換時期
運輸・通信業

ムーブカスタムで距離が15万キロあたりから2000キロぐらいにエンジンオイルの減りが早いので試しに入れてみました前よりエンジンが凄く静かになり減りも改善されました。

1が参考にしています
対象商品 : 01433906
2024-08-21
用途: オイル交換
卸売・小売業

1967年式の車に使用してます。オイル漏れもほとんどしなくなりエンジンの調子がすごく良くなります。

1が参考にしています
2024-11-28
用途: 自家用車

ワコーズエンジンパワーシールド、まだ使っておりませんがどうなるか楽しみです。

2024-11-08
用途: オイル交換
その他業種

白煙が出てエンジンオイル消費が多かったのですが、オイル交換時注入し今のところ改善されたと思います。

対象商品 : 01433906
2024-08-17
用途: 煙幕くんがなくなって良いです
稲葉廃棄物回収

エンジンとミッションとの間にあるアフトクランクシールからのオイルもれでしたが、本品注入後は緩和しています。重整備が伴う箇所ですので非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする