曜日別特売

土壌殺菌剤 ネビリュウ

土壌殺菌剤 ネビリュウ - エムシー緑化

粉の舞い散りが少なく、散布しやすい粉粒剤タイプです。あぶらな科野菜の根こぶ病に、ネビジン粉剤と同等の防除効果を発揮します。

成分
フルスルファミド
質量(g)
800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×230×50
農林水産省登録第(号)
22478
毒劇区分
普通物
内容量
1本(800g)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01297765-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする