(2件のレビュー)

ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)
ソケットサイズ 19・21mm

用途保安用品 材質クロームバナジウムスティール製 長さ(mm)(最小)370/(最大)560 質量(g)1100 ソケットサイズ(mm)19・21 内容量1個
注意
※ナット穴の小さいホイールには使用しないでください。ご購入の際は、必ず確認してください。本製品はナットの脱着に使用するものです。目的以外の使用は、絶対にしないでください。本製品は折りたたみ式ですので、ご使用の際は必ず十字に組み立ててからご使用ください。レンチとホイールのサイズは必ず確認の上、同じサイズをご使用ください。本製品およびナットの破損につながります。レンチがナットにしっかり差し込まれているか確認の上、ご使用ください。ホイールに傷がつく場合もあります。タイヤの交換は、各車の取扱説明書の「タイヤ交換」の手順に従って行ってください。ロックリングを外す際には、指などを挟まないように充分気をつけてください。ホイールナットはトルクレンチにて適正トルクで締め付けてください。足および工具類などで叩かないでください。本製品やホイールナットが破損することがあります。業務用には使用しないでください。開封時に手や衣服を傷つけないよう、ホッチキス止めなどの金具の取扱いには注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01662876 F-67
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01662876
2017-12-18
用途:
タイヤ交換

ソケットがグラグラ、グリップがクルクルしますが問題なく使えます。気になる方は気になります。

2016-02-02
用途:
自家用車タイヤ交換

ハンドル部が伸び、ガタもなく良好
付属ソケットが薄肉でディープタイプならなお良いのだが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする