Pro-Auto
フリーアングルユニバーサル
種類
標準タイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
外径D(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07038386
2720000
33
6.35
13.7
18
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
07038395
2730000
44
9.5
20
46
¥
2,740
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
07038404
2740000
59
12.7
25
107
¥
4,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください