FBKスプロケット50

FBKスプロケット50 - KANA(片山チエン)FBKスプロケット50 - KANA(片山チエン)FBKスプロケット50 - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)
種類スプロケットチェーンNo.50軸穴種別軸穴加工タイプ列数1スプロケット形状B形仕様旧JISキー溝歯幅(mm)8.7ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875内容量1個
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07041028FBK50B10D151015803-75080.27
2,000
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041046FBK50B10D251025803-75100.27
2,100
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041055FBK50B11D171117803-75110.33
2,100
1,470
1,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041064FBK50B11D201120803-75120.33
2,100
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041073FBK50B11D221122803-75130.33
2,200
1,540
1,694(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041082FBK50B11D251125803-75140.33
2,200
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041098FBK50B12D171217803-75150.41
2,200
1,540
1,694(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041116FBK50B12D191219803-75170.41
2,200
1,540
1,694(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041125FBK50B12D201220803-75180.41
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041134FBK50B12D221222803-75190.41
2,600
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041143FBK50B12D241224803-75200.41
2,600
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041152FBK50B12D251225803-75210.41
2,600
1,890
2,079(税込)
当日出荷
07041168FBK50B12D281228803-75220.41
2,600
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041177FBK50B12D301230803-74170.41
2,600
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041186FBK50B13D181318803-74180.46
2,200
1,540
1,694(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041195FBK50B13D201320803-74190.46
2,200
1,540
1,694(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041204FBK50B13D221322803-74200.46
2,400
1,680
1,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041213FBK50B13D241324803-74210.46
2,400
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041222FBK50B13D251325803-74220.46
2,400
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041238FBK50B13D281328803-74230.46
2,400
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
07041247FBK50B13D301330803-74240.46
2,400
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041256FBK50B13D321332803-74250.46
2,600
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041265FBK50B14D181418803-74260.52
2,600
1,820
2,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041283FBK50B14D221422803-74280.52
2,600
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041292FBK50B14D241424803-75230.52
2,600
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041308FBK50B14D251425803-75240.52
2,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041317FBK50B14D281428803-75250.52
2,700
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041326FBK50B14D301430803-75260.52
2,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041335FBK50B14D321432803-75270.52
2,700
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041353FBK50B15D151515803-75290.62
2,400
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041362FBK50B15D201520803-75300.62
2,400
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041378FBK50B15D221522803-75310.62
2,400
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
07041387FBK50B15D241524803-75320.62
2,400
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041396FBK50B15D251525803-75330.62
2,600
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041405FBK50B15D281528803-75340.62
2,600
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041414FBK50B15D301530803-75350.62
2,600
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041423FBK50B15D321532803-75360.62
2,600
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041432FBK50B15D351535803-75370.62
2,600
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041448FBK50B15D381538803-75380.62
2,600
1,820
2,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041457FBK50B16D191619803-75390.72
2,800
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041466FBK50B16D201620803-75400.72
2,800
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041493FBK50B16D251625803-75430.72
2,800
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041502FBK50B16D281628803-75440.72
2,800
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
07041518FBK50B16D301630803-75450.72
2,800
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041527FBK50B16D321632803-75460.72
2,800
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
07041536FBK50B16D351635803-75470.72
2,800
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041545FBK50B16D381638803-75480.72
2,800
1,960
2,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041554FBK50B16D401640803-75490.72
2,800
1,960
2,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
07041563FBK50B17D181718803-75500.83
2,800
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
07041572FBK50B17D201720803-75510.83
2,800
1,960
2,156(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07041475
2023-02-10
用途: 減速機の入力軸
サービス業

擦り合わせの作業も必要なく、取り付けが簡単であった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする