曜日別特売

ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)

ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(2件のレビュー)

電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。

内容量1個
注意
※接点部に挿入しないよう、ご注意ください。誤って挿入した場合には、コンタクトを新しいものと取り替えて、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03280795234168-1
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 配線施工時

抜き取りづらい感じがしたので取説411-5726を見てみたら、まずコンタクトを押し込んで、それを保持しながら引抜工具を差し込むとなっている。取説通りにすれば問題なく抜けた。

対象商品 : 03280795
2017-10-15
用途: 試験用ユニットラック作成
株式会社栗菱コンピューターズ

いい感じの使い心地です。
ダイナミックコネクターを使用する作業には
必須品です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする