野崎製作所
18-8 スープ漉
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
サイズ(cm)
外寸(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04908155
-
1
14
Φ140×H125
175
¥
4,800
取扱い終了
04908164
-
1
18
Φ180×H158
175
¥
6,400
取扱い終了
04908173
-
1
20
Φ200×H195
220
¥
10,400
取扱い終了
04908182
-
1
24
Φ240×H220
225
¥
13,800
取扱い終了
04908198
-
1.2
27
Φ270×H260
295
¥
22,300
取扱い終了
04908207
-
1.2
30
Φ300×H286
295
¥
25,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください