ハビブルー搬送用丸ベルト

ハビブルー搬送用丸ベルト - ハバジット
(1件のレビュー)

コバルトブルー色調。
青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。
FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。
食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。

材質TPUコバルトブルー種類丸ベルト表面艷無許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※伝動用としては、ご使用できません。
全21種類を絞り込む
断面径(Φmm)
ベルト長さ(m)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
断面径(Φmm)
ベルト長さ(m)
最小プーリ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05612793Habiblue03-20M32030
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
05612802Habiblue03-30M33030
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
05612818Habiblue04-10M41040
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
05612827Habiblue04-20M42040
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
05612836Habiblue04-30M43040
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05612845Habiblue05-10M51050
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
05612854Habiblue05-20M52050
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612863Habiblue05-30M53050
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612872Habiblue06-10M61060
オープン
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
05612888Habiblue06-20M62060
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612897Habiblue06-30M63060
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612906Habiblue08-10M81080
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05612915Habiblue08-20M82080
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612924Habiblue08-30M83080
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
05612933Habiblue10-10M1010100
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05612942Habiblue10-20M1020100
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05612958Habiblue10-30M1030100
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05612967Habiblue12-10M1210120
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05612976Habiblue12-20M1220120
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612985Habiblue12-30M1230120
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612784Habiblue03-10M31030
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05612845
2019-07-14
用途: 自動扉の引き紐スイッチの交換用の紐として

人とリフトが通行する大扉の引き紐を交換するにあたり、ほころびが発生せず、濡れても衛生的な紐として、テスト的に代用。やはり引くとある程度伸びる点が残念ですが仕方ないです。色がきれいな青色で見栄えが良くなったのとりあえず満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする