曜日別特売

プーリー(L)セット

プーリー(L)セット - TAMIYA(タミヤ)
(5件のレビュー)

動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。

セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、50mmプーリー×2、25mmプーリー×2、11mmプーリー×2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568553270141
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685532
2021-08-03
用途: ベルトを使用した模型の観覧車の駆動
サービス業

長さが十分あり、接着も用意で、多用性があると思います。

対象商品 : 05685532
2020-09-27
用途: スチームエンジンの発電用プーリ
教育・研究機関

まだ未使用ですが、今まで旋盤でプーリを加工していたため、良い商品を見付けることができかました。
見た感じですが、工作用には十分な商品と思います。

対象商品 : 05685532
2017-03-27
用途: 手作り模型

孫に機械の動きを見せてやりたく購入。輪ゴムをベルト替わりに使用していますがプーリーが輪ゴムの力で徐々に斜めって来るのでほし4個。

対象商品 : 05685532
2015-09-29
用途: オモチヤ作り

ロープウエイ作り、軸受け部が、交換、できるので<3ミリ2ミリ>便利です。

対象商品 : 05685532
2015-10-13
用途: プーリーの50mmを加工して商品に組み込み
渡辺制作所製造業

ずっと前から沢山使いましたが50のプーリーだけ利用して使うだけですのでとても割高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする