カーボンヒーター
お好みの暖かさが選べる3段階。
シーンに合わせてきめ細かく暖房。
体の芯まであったか、遠赤効果のカーボンヒーター。
選べる3段階切替で効率よく暖房。
万一にも安心の温度ヒューズ付き。
足元から暖房。一番下のヒーターから点灯することにより足元の寒さ対策に応えました。
- 付属品
- スタンド×1個、スタンド取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書)
- 質量(kg)
- 約3.2
- 定格消費電力(W)
- 900
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 380×270×565
- 安全装置
- 転倒OFFスイッチ/温度ヒューズ
- 電源コード(m)
- 1.6
- 操作方法
- メカ式
- 定格電源
- AC100V 50/60Hz
- 出力切替
- 300/600/900W
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ


























