曜日別特売

ハロゲンヒーター

ハロゲンヒーター - エスケイジャパン

スチールボディとハニカムガードで安全・安心設計。
速暖のハロゲンヒーター採用。
まぶしさをおさえるハニカムガード。
選べるエコ2段切替(400/800)
転倒時安全スイッチ。

付属品
取扱説明書(保証書)
質量(kg)
約3.6
コード長さ(m)
1.6
定格消費電力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×305×595
安全装置
転倒時安全スイッチ/温度ヒューズ
操作方法
手動
定格電源
AC100V 50/60Hz
出力切替
400/800W
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05860286SKJ-SH85H
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする