シートバックミニポケット

シートバックミニポケット - ナポレックス
(1件のレビュー)

後部席に最適!ベストサイズポケット。
邪魔にならないコンパクトサイズのポケットです。
携帯電話、タバコ、お菓子等の小物や500mlペットボトルも収納できます。
ポータブルゲーム機やデジタルカメラの収納にも最適。充電器や電池等の周辺機器等を収納できるファスナーポケットも付いています。

仕様リアシート専用ブラック質量(g)180適合径(Φmm)(ヘッドレストステー)14以下寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)245×220×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05863436JK-58
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05863436
2017-11-29
用途: 軽トラックに取付
農・林・水産業

軽トラの助手席にヘッドレストステーから下げて取付。携帯や小物の収納用です。
大きなものは入りませんが、これで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする