JK-58 シートバックミニポケット ナポレックス 05863436

 

JK-58 シートバックミニポケット ナポレックス 05863436 JK-58 シートバックミニポケット ナポレックス 05863436

シートバックミニポケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05863436 品番JK-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

後部席に最適!ベストサイズポケット。
邪魔にならないコンパクトサイズのポケットです。
携帯電話、タバコ、お菓子等の小物や500mlペットボトルも収納できます。
ポータブルゲーム機やデジタルカメラの収納にも最適。充電器や電池等の周辺機器等を収納できるファスナーポケットも付いています。

仕様リアシート専用 ブラック 質量(g)180 適合径(Φmm)(ヘッドレストステー)14以下 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)245×220×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05863436
2017-11-29
用途:
軽トラックに取付
農・林・水産業

軽トラの助手席にヘッドレストステーから下げて取付。携帯や小物の収納用です。
大きなものは入りませんが、これで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする