※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 フリーフローコンベアフレーム 6090 タイプ [カット品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
08370994
品番
AFH-6090-6-[1101/1200]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,960
サイドローラーチェーン用
断面2次モーメント
Ix 42.3×10
4
mm
4
Iy 120.1×10
4
mm
4
用途
フリーフローコンベアに
長さ(mm)
1101~1200
材質
A6063S-T5
質量(kg/m)
3.381
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
適合キャップ
ブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY
引張強度(N/mm
2
)
185
断面積(mm
2
)
1252.1
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08370994
AFH-6090-6-[1101/1200]
48904205
AFH-6090-6
【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)
1本
¥
183
税込
¥
201
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)