曜日別特売
AFH-7575-6-[401/500] M6 マシンフェンス パーテーションフレーム 7575 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08374923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFH-7575-6-[401/500] M6 マシンフェンス パーテーションフレーム 7575 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08374923
AFH-7575-6-[401/500] M6 マシンフェンス パーテーションフレーム 7575 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08374923

M6 マシンフェンス パーテーションフレーム 7575 タイプ [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1本
注文コード
08374923
品番
AFH-7575-6-[401/500]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300

八角形フレーム

断面2次モーメント
Ix 77.6×104 mm4
Iy 77.6×104 mm4
用途
パーティーション等に
長さ(mm)
401~500
材質
A6063S-T5
質量(kg/m)
3.933
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
適合キャップ
ブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)
引張強度(N/mm2)
185
断面積(mm2)
1456.7
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08374923AFH-7575-6-[401/500]48903015AFH-7575-6AFH-7575-6-[401/500] 【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903015【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
¥214
税込¥235
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする