エバオン
VPプーリ B1
溝の形
B
溝数
1
種類
VPプーリ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
下穴径ds(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08505972
VP 2-1/2XB1
63.5
43
41
19
-
24
52.5
9
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505988
VP 2-XB1
50.8
40
35
16
-
24
39.8
9
¥
540
¥
419
¥
461
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08505997
VP 3-1/2XB1
88.9
28
45
19
15
24
77.9
9
¥
1,270
¥
959
¥
1,055
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506006
VP 3-XB1
76.2
28
45
19
15
24
65.2
9
¥
1,020
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506015
VP 4-1/2XB1
114.3
28
50
19
15
24
103.3
9
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506024
VP 10-XB1
254
33
62
14
5
24
243
12
¥
4,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506033
VP 4-XB1
101.6
28
50
19
15
24
90.6
9
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08506042
VP 5-1/2XB1
139.7
28
57
19
15
24
128.7
9
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08506058
VP 5-XB1
127
28
57
19
15
24
116
9
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506067
VP 6-1/2XB1
165.1
30
50
11
5
24
154.1
12
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506076
VP 6-XB1
152.4
30
50
11
5
24
141.4
9
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506085
VP 7-XB1
177.8
30
56
11
5
24
166.8
12
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506094
VP 8-XB1
203.2
30
56
11
5
24
192.2
12
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506103
VP 9-XB1
228.6
30
56
11
5
24
217.6
12
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください