エバオン
VPプーリ A4
溝の形
A
溝数
4
種類
VPプーリ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
下穴径ds(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08506112
VP 4-XA4ベタ
101.6
40
-
-
28
68
92.6
15
¥
4,830
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506128
VP 6-1/2XA4
165.1
42
70
13
13
68
156.1
18
¥
9,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください