エバオン
BTVプーリー C6
種類
BTVプーリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08506575
BTV 355XC6
364.6
90
200
50
21.5
161.5
355
¥
69,640
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506584
BTV 224XC6
233.6
80
-
30
51.5
161.5
224
¥
38,130
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください