BTVプーリー C5

BTVプーリー C5 - エバオンBTVプーリー C5 - エバオンBTVプーリー C5 - エバオン
種類BTVプーリー内容量1個
全11種類を絞り込む
外径D(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08506593BTV 200XC5209.680-3026136200
28,150
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506602BTV 280XC5289.6801603026136280
42,090
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506618BTV 300XC5309.6801653026136300
46,320
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506627BTV 355XC5364.6801703026136355
53,660
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506636BTV 400XC5409.6902003016136400
64,960
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
08506645BTV 224XC5233.680-3026136224
34,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506654BTV 230XC5239.680-3026136230
35,780
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506663BTV 236XC5245.680-3026136236
37,830
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506672BTV 243XC5252.680-3026136243
39,740
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
08506688BTV 250XC5259.680-3026136250
41,790
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
08506697BTV 265XC5274.6801603026136265
41,940
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする