エバオン
BTVプーリー B1
種類
BTVプーリー
質量(kg)
4.2
外径D(Φmm)
231
寸法I(mm)
40
リム幅w(mm)
25
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340
寸法t2(mm)
15
ボス径d(Φmm)
100
データム径dn(mm)
224
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08508124
BTV 224XB1
¥
7,530
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください