エバオン
BTVプーリー A3
種類
BTVプーリー
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08508133
BTV 100XA3
105.5
35
-
15
-
50
100
¥
3,490
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508142
BTV 103XA3
108.5
35
-
15
-
50
103
¥
3,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508158
BTV 106XA3
111.5
35
-
15
-
50
106
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508167
BTV 170XA3
175.5
40
90
5
5
50
170
¥
8,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508176
BTV 180XA3
185.5
40
90
5
5
50
180
¥
8,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508185
BTV 190XA3
195.5
40
90
5
5
50
190
¥
9,560
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508194
BTV 200XA3
205.5
40
100
5
5
50
200
¥
9,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508203
BTV 212XA3
217.5
40
100
5
5
50
212
¥
11,140
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508212
BTV 300XA3
305.5
45
132
5
-
50
300
¥
15,390
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508228
BTV 450XA3
455.5
45
132
5
-
50
450
¥
24,190
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508237
BTV 109XA3
114.5
35
-
15
-
50
109
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508246
BTV 112XA3
117.5
35
-
15
-
50
112
¥
4,160
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508255
BTV 118XA3
123.5
35
-
15
-
50
118
¥
4,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508264
BTV 125XA3
130.5
35
-
15
-
50
125
¥
5,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508273
BTV 132XA3
137.5
40
-
10
-
50
132
¥
5,460
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508282
BTV 140XA3
145.5
40
-
10
-
50
140
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508298
BTV 150XA3
155.5
40
-
10
-
50
150
¥
6,860
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508307
BTV 160XA3
165.5
40
90
5
5
50
160
¥
7,060
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508316
BTV 224XA3
229.5
40
100
5
5
50
224
¥
11,320
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508325
BTV 250XA3
255.5
40
100
5
5
50
250
¥
11,620
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508334
BTV 280XA3
285.5
40
100
5
5
50
280
¥
13,180
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508343
BTV 80XA3
85.5
25
-
15
10
50
80
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508352
BTV 83XA3
88.5
25
-
15
10
50
93
¥
2,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508368
BTV 85XA3
90.5
25
-
15
10
50
85
¥
2,830
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508377
BTV 90XA3
95.5
35
-
15
-
50
90
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508386
BTV 95XA3
100.5
35
-
15
-
50
95
¥
3,250
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508395
BTV 98XA3
103.5
35
-
15
-
50
98
¥
3,310
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください