エバオン
BTVプーリー A1
種類
BTVプーリー
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08508727
BTV 100XA1
105.5
25
63
5
20
100
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508736
BTV 103XA1
108.5
25
63
5
20
103
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508745
BTV 106XA1
111.5
25
63
5
20
106
¥
2,490
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508754
BTV 170XA1
175.5
35
80
15
20
170
¥
4,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508763
BTV 180XA1
185.5
35
80
15
20
180
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508772
BTV 200XA1
205.5
35
80
15
20
200
¥
6,220
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508788
BTV 212XA1
217.5
35
80
15
20
212
¥
6,490
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508797
BTV 109XA1
114.5
25
63
5
20
109
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508806
BTV 112XA1
117.5
25
63
5
20
112
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508815
BTV 118XA1
123.5
25
63
5
20
118
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508824
BTV 125XA1
130.5
25
63
5
20
125
¥
3,020
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508833
BTV 132XA1
137.5
25
67
5
20
132
¥
3,130
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508842
BTV 140XA1
145.5
25
67
5
20
140
¥
3,250
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508858
BTV 150XA1
155.5
35
80
15
20
150
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508867
BTV 160XA1
165.5
35
80
15
20
160
¥
4,180
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508876
BTV 224XA1
229.5
35
80
15
20
224
¥
6,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508885
BTV 67XA1
72.5
25
56
5
20
67
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508894
BTV 80XA1
85.5
25
63
5
20
80
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508903
BTV 83XA1
88.5
25
63
5
20
83
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508912
BTV 85XA1
90.5
25
63
5
20
85
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508928
BTV 88XA1
93.5
25
63
5
20
88
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508937
BTV 90XA1
95.5
25
63
5
20
90
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508946
BTV 93XA1
98.5
25
63
5
20
93
¥
2,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508955
BTV 95XA1
100.5
25
63
5
20
95
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
08508964
BTV 98XA1
103.5
25
63
5
20
98
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください