Semi-Fシリーズ NK80B48~

Semi-Fシリーズ NK80B48~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08675948NK80B48D66FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4866
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08675957NK80B48D65FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4865
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08675966NK80B48D64FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4864
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08675975NK80B48D63FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4863
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08675984NK80B48D62FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4862
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08675993NK80B48D61FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4861
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676002NK80B48D60FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4860
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676018NK80B48D59FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4859
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676027NK80B48D58FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4858
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676036NK80B48D67FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4867
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676045NK80B48D56FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4856
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676054NK80B48D75FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4875
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676063NK80B48D57FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4857
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676072NK80B48D68FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4868
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676088NK80B48D69FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4869
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676097NK80B48D70FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4870
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676106NK80B48D71FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4871
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676115NK80B48D72FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4872
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676124NK80B48D80FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4880
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676133NK80B48D74FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4874
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676142NK80B48D76FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4876
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676158NK80B48D77FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4877
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676167NK80B48D78FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4878
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676176NK80B48D79FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4879
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676185NK80B48D54FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4854
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676194NK80B48D53FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4853
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676203NK80B48D73FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4873
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676212NK80B48D29FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4829
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676228NK80B48D55FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4855
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676237NK80B48D28FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4828
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676246NK80B48D30FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4830
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676255NK80B48D31FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4831
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676264NK80B48D32FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4832
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676273NK80B48D33FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4833
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676282NK80B48D34FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4834
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676298NK80B48D35FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4835
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676307NK80B48D36FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4836
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676316NK80B48D37FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4837
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676325NK80B48D38FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4838
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676334NK80B48D39FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4839
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676343NK80B48D40FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4840
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676352NK80B48D27FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4827
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676368NK80B48D41FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4841
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676377NK80B48D52FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4852
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676386NK80B48D51FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4851
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676395NK80B48D50FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4850
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676404NK80B48D49FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4849
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676413NK80B48D48FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4848
52,900
37,030
40,733(税込)
6日以内出荷
返品不可
08676422NK80B48D46FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4846
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676438NK80B48D45FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ4845
52,900
37,030
40,733(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする