Semi-Fシリーズ NK80-2B48~

Semi-Fシリーズ NK80-2B48~ - KANA(片山チエン)
種類スプロケットチェーンNo.80-2歯数48軸穴種別軸穴加工タイプ列数2スプロケット形状B形歯幅(mm)14.1内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
チェーンNo.
歯数
軸穴種別
列数
軸穴径(Φmm)
スプロケット形状
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08894488NK80-2B48D86Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ286B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894497NK80-2B48D43Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ243B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894506NK80-2B48D56Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ256B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894515NK80-2B48D55Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ255B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894524NK80-2B48D54Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ254B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894533NK80-2B48D53Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ253B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894542NK80-2B48D52Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ252B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894558NK80-2B48D51Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ251B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894567NK80-2B48D50Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ250B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894576NK80-2B48D49Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ249B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894585NK80-2B48D48Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ248B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894594NK80-2B48D47Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ247B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
08894603NK80-2B48D46Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ246B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
08894612NK80-2B48D58Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ258B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894628NK80-2B48D44Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ244B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894637NK80-2B48D59Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ259B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894646NK80-2B48D42Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ242B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894655NK80-2B48D41Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ241B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894664NK80-2B48D40Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ240B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894673NK80-2B48D39Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ239B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894682NK80-2B48D38Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ238B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894698NK80-2B48D37Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ237B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894707NK80-2B48D36Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ236B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894716NK80-2B48D35Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ235B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894725NK80-2B48D34Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ234B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
08894734NK80-2B48D88Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ288B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894743NK80-2B48D89Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ289B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894752NK80-2B48D45Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ245B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
08894768NK80-2B48D72Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ272B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894777NK80-2B48D87Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ287B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894786NK80-2B48D85Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ285B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894795NK80-2B48D84Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ284B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894804NK80-2B48D83Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ283B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894813NK80-2B48D82Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ282B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894822NK80-2B48D81Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ281B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894838NK80-2B48D80Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ280B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894847NK80-2B48D79Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ279B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
08894856NK80-2B48D78Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ278B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
08894865NK80-2B48D77Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ277B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894874NK80-2B48D76Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ276B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894883NK80-2B48D75Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ275B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894892NK80-2B48D57Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ257B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
08894908NK80-2B48D73Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ273B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894917NK80-2B48D65Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ265B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894926NK80-2B48D61Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ261B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894935NK80-2B48D62Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ262B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
08894944NK80-2B48D74Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ274B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
4日以内出荷
返品不可
08894953NK80-2B48D64Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ264B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
08894962NK80-2B48D60Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ260B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
08894978NK80-2B48D66Fスプロケット80-248軸穴加工タイプ266B形14.1
110,900
77,630
85,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする