KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60-2B13~
種類
スプロケット
チェーンNo.
60-2
歯数
13
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
2
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
11.3
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
チェーンNo.
歯数
軸穴種別
列数
軸穴径(Φmm)
スプロケット形状
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08863322
NK60-2B13D18F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
18
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863338
NK60-2B13D26F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
26
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863347
NK60-2B13D34F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
34
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863356
NK60-2B13D33F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
33
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863365
NK60-2B13D32F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
32
B形
11.3
¥
8,400
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08863374
NK60-2B13D31F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
31
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863383
NK60-2B13D30F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
30
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863392
NK60-2B13D29F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
29
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863408
NK60-2B13D28F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
28
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08863417
NK60-2B13D17F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
17
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863426
NK60-2B13D27F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
27
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863435
NK60-2B13D35F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
35
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08863444
NK60-2B13D25F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
25
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863453
NK60-2B13D24F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
24
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863462
NK60-2B13D23F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
23
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863478
NK60-2B13D22F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
22
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863487
NK60-2B13D21F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
21
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863496
NK60-2B13D20F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
20
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863505
NK60-2B13D19F
スプロケット
60-2
13
軸穴加工タイプ
2
19
B形
11.3
¥
8,400
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください