曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK60-2B11~

Semi-Fシリーズ NK60-2B11~ - KANA(片山チエン)
種類スプロケットチェーンNo.60-2歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ列数2スプロケット形状B形歯幅(mm)11.3内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
チェーンNo.
歯数
軸穴種別
列数
軸穴径(Φmm)
スプロケット形状
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08863033NK60-2B11D17Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ217B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863042NK60-2B11D25Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ225B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863058NK60-2B11D24Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ224B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863067NK60-2B11D23Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ223B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863076NK60-2B11D22Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ222B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863085NK60-2B11D21Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ221B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863094NK60-2B11D20Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ220B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863103NK60-2B11D18Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ218B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863112NK60-2B11D16Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ216B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
08863128NK60-2B11D15Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ215B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
08863137NK60-2B11D14Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ214B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
08863146NK60-2B11D19Fスプロケット60-211軸穴加工タイプ219B形11.3
6,800
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする