曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50B58~

Semi-Fシリーズ NK50B58~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数58軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08632776NK50B58D46F46
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632785NK50B58D45F45
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632794NK50B58D44F44
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632803NK50B58D42F42
20,700
14,490
15,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
08632812NK50B58D50F50
20,700
14,490
15,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
08632828NK50B58D41F41
20,700
14,490
15,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
08632837NK50B58D40F40
20,700
14,490
15,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
08632846NK50B58D43F43
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632855NK50B58D47F47
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632864NK50B58D53F53
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632873NK50B58D49F49
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632882NK50B58D51F51
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632898NK50B58D52F52
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632907NK50B58D39F39
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632916NK50B58D26F26
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632925NK50B58D54F54
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632934NK50B58D48F48
20,700
14,490
15,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
08632943NK50B58D27F27
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632952NK50B58D55F55
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632968NK50B58D37F37
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632977NK50B58D20F20
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632986NK50B58D21F21
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08632995NK50B58D22F22
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633004NK50B58D23F23
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633013NK50B58D28F28
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633022NK50B58D25F25
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633038NK50B58D38F38
20,700
14,490
15,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
08633047NK50B58D29F29
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633056NK50B58D30F30
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633065NK50B58D31F31
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633074NK50B58D32F32
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633083NK50B58D33F33
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633092NK50B58D34F34
20,700
14,490
15,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
08633108NK50B58D36F36
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633117NK50B58D24F24
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
08633126NK50B58D35F35
20,700
14,490
15,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする