KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B48~
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08629172
NK50B48D45F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
45
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629188
NK50B48D44F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
44
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629197
NK50B48D43F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
43
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629206
NK50B48D42F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
42
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629215
NK50B48D41F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
41
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629224
NK50B48D39F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
39
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629233
NK50B48D46F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
46
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629242
NK50B48D26F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
26
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629258
NK50B48D40F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
40
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629267
NK50B48D55F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
55
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629276
NK50B48D47F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
47
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629285
NK50B48D54F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
54
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629294
NK50B48D48F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
48
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629303
NK50B48D49F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
49
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629312
NK50B48D50F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
50
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629328
NK50B48D51F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
51
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629337
NK50B48D53F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
53
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629346
NK50B48D38F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
38
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629355
NK50B48D52F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
52
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629364
NK50B48D24F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
24
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629373
NK50B48D37F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
37
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629382
NK50B48D20F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
20
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629398
NK50B48D21F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
21
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629407
NK50B48D28F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
28
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629416
NK50B48D23F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
23
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629425
NK50B48D25F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
25
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629434
NK50B48D27F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
27
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629443
NK50B48D35F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
35
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629452
NK50B48D30F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
30
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08629468
NK50B48D31F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
31
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629477
NK50B48D36F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
36
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629486
NK50B48D32F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
32
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629495
NK50B48D33F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
33
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629504
NK50B48D34F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
34
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629513
NK50B48D29F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
29
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629522
NK50B48D22F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
48
22
¥
13,500
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください