Semi-Fシリーズ NK50-2B30~

Semi-Fシリーズ NK50-2B30~ - KANA(片山チエン)
種類スプロケットチェーンNo.50-2歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ列数2スプロケット形状B形歯幅(mm)8.4内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
チェーンNo.
歯数
軸穴種別
列数
軸穴径(Φmm)
スプロケット形状
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08853644NK50-2B30D68Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ268B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853653NK50-2B30D52Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ252B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
08853662NK50-2B30D53Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ253B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853678NK50-2B30D54Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ254B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853687NK50-2B30D55Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ255B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853696NK50-2B30D56Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ256B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853705NK50-2B30D57Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ257B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
08853714NK50-2B30D58Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ258B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853723NK50-2B30D59Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ259B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853732NK50-2B30D60Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ260B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853748NK50-2B30D61Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ261B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853757NK50-2B30D62Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ262B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853766NK50-2B30D63Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ263B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853775NK50-2B30D51Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ251B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853784NK50-2B30D66Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ266B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853793NK50-2B30D65Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ265B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853802NK50-2B30D69Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ269B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
08853818NK50-2B30D70Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ270B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853827NK50-2B30D71Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ271B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853836NK50-2B30D72Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ272B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853845NK50-2B30D73Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ273B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853854NK50-2B30D74Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ274B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
08853863NK50-2B30D75Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ275B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853872NK50-2B30D76Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ276B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853888NK50-2B30D77Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ277B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
08853897NK50-2B30D78Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ278B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853906NK50-2B30D79Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ279B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853915NK50-2B30D80Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ280B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853924NK50-2B30D20Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ220B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853933NK50-2B30D64Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ264B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853942NK50-2B30D26Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ226B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853958NK50-2B30D33Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ233B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853967NK50-2B30D32Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ232B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
08853976NK50-2B30D31Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ231B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08853985NK50-2B30D30Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ230B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
08853994NK50-2B30D29Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ229B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854003NK50-2B30D34Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ234B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854012NK50-2B30D27Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ227B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854028NK50-2B30D22Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ222B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854037NK50-2B30D25Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ225B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854046NK50-2B30D24Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ224B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854055NK50-2B30D23Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ223B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854064NK50-2B30D50Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ250B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854073NK50-2B30D21Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ221B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854082NK50-2B30D67Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ267B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854098NK50-2B30D28Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ228B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854107NK50-2B30D47Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ247B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854116NK50-2B30D35Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ235B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854125NK50-2B30D48Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ248B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
08854134NK50-2B30D46Fスプロケット50-230軸穴加工タイプ246B形8.4
14,600
10,220
11,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする