曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50-2B25~

Semi-Fシリーズ NK50-2B25~ - KANA(片山チエン)
種類スプロケットチェーンNo.50-2歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ列数2スプロケット形状B形歯幅(mm)8.4内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
チェーンNo.
歯数
軸穴種別
列数
軸穴径(Φmm)
スプロケット形状
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08850923NK50-2B25D47Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ247B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08850932NK50-2B25D55Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ255B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850948NK50-2B25D54Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ254B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850957NK50-2B25D53Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ253B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850966NK50-2B25D52Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ252B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850975NK50-2B25D51Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ251B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850984NK50-2B25D50Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ250B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850993NK50-2B25D46Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ246B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851002NK50-2B25D48Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ248B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851018NK50-2B25D56Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ256B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851027NK50-2B25D63Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ263B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851036NK50-2B25D45Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ245B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851045NK50-2B25D49Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ249B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851054NK50-2B25D57Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ257B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851063NK50-2B25D58Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ258B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851072NK50-2B25D59Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ259B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851088NK50-2B25D60Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ260B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851097NK50-2B25D69Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ269B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851106NK50-2B25D62Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ262B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851115NK50-2B25D64Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ264B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851124NK50-2B25D65Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ265B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851133NK50-2B25D66Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ266B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851142NK50-2B25D67Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ267B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851158NK50-2B25D68Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ268B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851167NK50-2B25D42Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ242B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851176NK50-2B25D70Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ270B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851185NK50-2B25D61Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ261B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851194NK50-2B25D24Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ224B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851203NK50-2B25D44Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ244B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851212NK50-2B25D43Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ243B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851228NK50-2B25D18Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ218B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851237NK50-2B25D19Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ219B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851246NK50-2B25D20Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ220B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851255NK50-2B25D21Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ221B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851264NK50-2B25D23Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ223B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851273NK50-2B25D17Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ217B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851282NK50-2B25D25Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ225B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851298NK50-2B25D26Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ226B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851307NK50-2B25D27Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ227B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851316NK50-2B25D28Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ228B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851325NK50-2B25D40Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ240B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851334NK50-2B25D22Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ222B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851343NK50-2B25D41Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ241B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851352NK50-2B25D29Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ229B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851368NK50-2B25D39Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ239B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851377NK50-2B25D38Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ238B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851386NK50-2B25D37Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ237B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
6日以内出荷
返品不可
08851395NK50-2B25D36Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ236B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851404NK50-2B25D35Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ235B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
08851413NK50-2B25D34Fスプロケット50-225軸穴加工タイプ234B形8.4
12,400
8,688
9,557(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする