KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50-2B24~
種類
スプロケット
チェーンNo.
50-2
歯数
24
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
2
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
8.4
内容量
1個
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
チェーンNo.
歯数
軸穴種別
列数
軸穴径(Φmm)
スプロケット形状
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08850388
NK50-2B24D57F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
57
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850397
NK50-2B24D56F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
56
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850406
NK50-2B24D55F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
55
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,925
¥
9,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850415
NK50-2B24D54F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
54
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850424
NK50-2B24D53F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
53
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08850433
NK50-2B24D52F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
52
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850442
NK50-2B24D51F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
51
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850458
NK50-2B24D50F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
50
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08850467
NK50-2B24D49F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
49
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850476
NK50-2B24D58F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
58
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850485
NK50-2B24D45F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
45
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850494
NK50-2B24D65F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
65
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850503
NK50-2B24D47F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
47
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850512
NK50-2B24D59F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
59
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850528
NK50-2B24D60F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
60
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850537
NK50-2B24D61F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
61
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850546
NK50-2B24D62F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
62
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08850555
NK50-2B24D70F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
70
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850564
NK50-2B24D64F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
64
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850573
NK50-2B24D66F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
66
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850582
NK50-2B24D67F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
67
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850598
NK50-2B24D68F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
68
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850607
NK50-2B24D69F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
69
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850616
NK50-2B24D46F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
46
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850625
NK50-2B24D44F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
44
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08850634
NK50-2B24D63F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
63
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850643
NK50-2B24D19F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
19
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850652
NK50-2B24D43F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
43
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850668
NK50-2B24D48F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
48
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850677
NK50-2B24D18F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
18
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850686
NK50-2B24D20F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
20
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850695
NK50-2B24D21F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
21
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08850704
NK50-2B24D22F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
22
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08850713
NK50-2B24D23F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
23
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850722
NK50-2B24D24F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
24
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850738
NK50-2B24D25F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
25
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850747
NK50-2B24D26F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
26
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850756
NK50-2B24D27F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
27
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850765
NK50-2B24D28F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
28
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850774
NK50-2B24D29F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
29
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850783
NK50-2B24D30F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
30
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850792
NK50-2B24D17F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
17
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850808
NK50-2B24D31F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
31
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08850817
NK50-2B24D41F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
41
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850826
NK50-2B24D40F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
40
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850835
NK50-2B24D42F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
42
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08850844
NK50-2B24D39F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
39
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850853
NK50-2B24D38F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
38
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850862
NK50-2B24D36F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
36
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08850878
NK50-2B24D35F
スプロケット
50-2
24
軸穴加工タイプ
2
35
B形
8.4
¥
11,900
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ