KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B48~
スプロケット形状
B形
歯数
48
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08610656
NK40B48D23F
23
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610665
NK40B48D47F
47
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610674
NK40B48D48F
48
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610683
NK40B48D26F
26
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08610692
NK40B48D46F
46
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610708
NK40B48D17F
17
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610717
NK40B48D18F
18
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610726
NK40B48D19F
19
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610735
NK40B48D20F
20
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08610744
NK40B48D45F
45
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08610753
NK40B48D22F
22
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08610762
NK40B48D42F
42
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610778
NK40B48D24F
24
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08610787
NK40B48D25F
25
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610796
NK40B48D21F
21
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08610805
NK40B48D31F
31
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610814
NK40B48D28F
28
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610823
NK40B48D44F
44
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610832
NK40B48D30F
30
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610848
NK40B48D27F
27
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610857
NK40B48D32F
32
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08610866
NK40B48D33F
33
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610875
NK40B48D34F
34
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610884
NK40B48D36F
36
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08610893
NK40B48D37F
37
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610902
NK40B48D38F
38
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610918
NK40B48D39F
39
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610927
NK40B48D40F
40
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610936
NK40B48D41F
41
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610945
NK40B48D43F
43
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08610954
NK40B48D35F
35
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610963
NK40B48D29F
29
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください