KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B38~
スプロケット形状
B形
歯数
38
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08607542
NK40B38D43F
43
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607558
NK40B38D33F
33
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607567
NK40B38D34F
34
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607576
NK40B38D35F
35
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607585
NK40B38D36F
36
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607594
NK40B38D37F
37
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607603
NK40B38D38F
38
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607612
NK40B38D39F
39
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607628
NK40B38D40F
40
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607637
NK40B38D45F
45
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08607646
NK40B38D42F
42
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607655
NK40B38D32F
32
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08607664
NK40B38D44F
44
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607673
NK40B38D24F
24
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08607682
NK40B38D41F
41
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607698
NK40B38D18F
18
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607707
NK40B38D26F
26
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607716
NK40B38D17F
17
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08607725
NK40B38D31F
31
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08607734
NK40B38D19F
19
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607743
NK40B38D20F
20
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607752
NK40B38D21F
21
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607768
NK40B38D22F
22
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607777
NK40B38D25F
25
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607786
NK40B38D27F
27
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607795
NK40B38D28F
28
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607804
NK40B38D29F
29
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08607813
NK40B38D30F
30
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08607822
NK40B38D23F
23
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください