曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40B16~

Semi-Fシリーズ NK40B16~ - KANA(片山チエン)
種類スプロケットチェーンNo.40歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ列数1スプロケット形状B形歯幅(mm)7.2内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08601258NK40B16D29F1629
3,500
2,450
2,695(税込)
7日以内出荷
返品不可
08601285NK40B16D27F1627
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08601294NK40B16D26F1626
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601312NK40B16D23F1623
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601337NK40B16D21F1621
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601224NK40B16D20F1620
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601233NK40B16D30F1630
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601242NK40B16D25F1625
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601267NK40B16D28F1628
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601276NK40B16D15F1615
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601303NK40B16D24F1624
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601328NK40B16D17F1617
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601346NK40B16D19F1619
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601355NK40B16D18F1618
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601364NK40B16D14F1614
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601373NK40B16D16F1616
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08601382NK40B16D22F1622
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08601224NK40B16D20F00212782FBN40B16D20NK40B16D20F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212782FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
1,198
税込1,318
品番が変更になりました
08601233NK40B16D30F00212834FBN40B16D30NK40B16D30F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212834FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
1,298
税込1,428
品番が変更になりました
08601242NK40B16D25F00212816FBN40B16D25NK40B16D25F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212816FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
1,098
税込1,208
品番が変更になりました
08601267NK40B16D28F00212825FBN40B16D28NK40B16D28F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212825FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
1,398
税込1,538
品番が変更になりました
08601276NK40B16D15F00212737FBN40B16D15NK40B16D15F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212737FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
999
税込1,099
品番が変更になりました
08601303NK40B16D24F00212807FBN40B16D24NK40B16D24F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212807FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
1,398
税込1,538
品番が変更になりました
08601328NK40B16D17F00212755FBN40B16D17NK40B16D17F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212755FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
999
税込1,099
品番が変更になりました
08601346NK40B16D19F00212773FBN40B16D19NK40B16D19F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212773FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
910
税込1,001
品番が変更になりました
08601355NK40B16D18F00212764FBN40B16D18NK40B16D18F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212764FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08601364NK40B16D14F00212721FBN40B16D14NK40B16D14F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212721FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
999
税込1,099
品番が変更になりました
08601373NK40B16D16F00212746FBN40B16D16NK40B16D16F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212746FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
999
税込1,099
品番が変更になりました
08601382NK40B16D22F00212791FBN40B16D22NK40B16D22F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212791FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
829
税込912
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする