曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40-2B45~

Semi-Fシリーズ NK40-2B45~ - KANA(片山チエン)
種類スプロケットチェーンNo.40-2歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ列数2スプロケット形状B形歯幅(mm)7内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
チェーンNo.
歯数
軸穴種別
列数
軸穴径(Φmm)
スプロケット形状
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08843214NK40-2B45D43Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ243B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843223NK40-2B45D50Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ250B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843232NK40-2B45D49Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ249B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843248NK40-2B45D48Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ248B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843257NK40-2B45D47Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ247B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843266NK40-2B45D46Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ246B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843275NK40-2B45D42Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ242B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843284NK40-2B45D44Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ244B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843293NK40-2B45D51Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ251B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843302NK40-2B45D59Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ259B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843318NK40-2B45D45Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ245B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843327NK40-2B45D52Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ252B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08843336NK40-2B45D53Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ253B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843345NK40-2B45D54Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ254B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08843354NK40-2B45D55Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ255B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08843363NK40-2B45D56Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ256B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843372NK40-2B45D63Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ263B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08843388NK40-2B45D58Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ258B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843397NK40-2B45D60Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ260B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08843406NK40-2B45D61Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ261B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843415NK40-2B45D62Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ262B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843424NK40-2B45D39Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ239B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843433NK40-2B45D57Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ257B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843442NK40-2B45D25Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ225B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08843458NK40-2B45D41Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ241B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843467NK40-2B45D40Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ240B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843476NK40-2B45D20Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ220B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843485NK40-2B45D21Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ221B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843494NK40-2B45D22Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ222B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843503NK40-2B45D24Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ224B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843512NK40-2B45D19Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ219B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08843528NK40-2B45D26Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ226B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843537NK40-2B45D27Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ227B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843546NK40-2B45D28Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ228B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843555NK40-2B45D35Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ235B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843564NK40-2B45D23Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ223B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843573NK40-2B45D29Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ229B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08843582NK40-2B45D36Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ236B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843598NK40-2B45D38Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ238B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843607NK40-2B45D34Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ234B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08843616NK40-2B45D33Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ233B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843625NK40-2B45D32Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ232B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843634NK40-2B45D31Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ231B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843643NK40-2B45D30Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ230B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08843652NK40-2B45D37Fスプロケット40-245軸穴加工タイプ237B形7
17,400
12,180
13,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする