KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B54~
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08586068
NK35B54D40F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
40
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586077
NK35B54D29F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
29
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586086
NK35B54D30F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
30
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586095
NK35B54D31F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
31
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586104
NK35B54D33F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
33
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586113
NK35B54D35F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
35
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586122
NK35B54D36F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
36
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586138
NK35B54D37F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
37
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586147
NK35B54D28F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
28
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586156
NK35B54D39F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
39
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586165
NK35B54D32F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
32
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586174
NK35B54D41F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
41
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586183
NK35B54D42F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
42
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586192
NK35B54D38F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
38
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586208
NK35B54D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
18
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586217
NK35B54D15F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
15
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586226
NK35B54D16F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
16
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586235
NK35B54D34F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
34
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586244
NK35B54D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
17
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586253
NK35B54D27F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
27
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586262
NK35B54D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
19
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586278
NK35B54D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
20
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586287
NK35B54D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
21
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586296
NK35B54D26F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
26
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586305
NK35B54D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
22
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586314
NK35B54D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
23
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586323
NK35B54D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
24
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586332
NK35B54D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
54
25
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください