KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B38~
スプロケット形状
B形
歯数
38
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08582367
NK35B38D33F
33
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582376
NK35B38D34F
34
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08582385
NK35B38D35F
35
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08582394
NK35B38D36F
36
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582403
NK35B38D37F
37
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582412
NK35B38D38F
38
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582428
NK35B38D39F
39
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582437
NK35B38D40F
40
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582446
NK35B38D13F
13
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08582455
NK35B38D42F
42
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582464
NK35B38D32F
32
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08582473
NK35B38D29F
29
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582482
NK35B38D41F
41
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08582498
NK35B38D17F
17
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582507
NK35B38D14F
14
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582516
NK35B38D31F
31
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582525
NK35B38D16F
16
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582534
NK35B38D30F
30
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582543
NK35B38D18F
18
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582552
NK35B38D19F
19
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582568
NK35B38D20F
20
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582577
NK35B38D21F
21
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582586
NK35B38D23F
23
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582595
NK35B38D24F
24
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582604
NK35B38D25F
25
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582613
NK35B38D26F
26
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582622
NK35B38D27F
27
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582638
NK35B38D28F
28
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582647
NK35B38D22F
22
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08582656
NK35B38D15F
15
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください