KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B30~
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08580608
NK35B30D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
23
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580617
NK35B30D32F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
32
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580626
NK35B30D31F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
31
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580635
NK35B30D30F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
30
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580644
NK35B30D29F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
29
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580653
NK35B30D28F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
28
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580662
NK35B30D27F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
27
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580678
NK35B30D26F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
26
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580687
NK35B30D14F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
14
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08580696
NK35B30D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
25
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580705
NK35B30D13F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
13
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580714
NK35B30D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
24
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580723
NK35B30D15F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
15
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580732
NK35B30D16F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
16
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580748
NK35B30D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
17
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580757
NK35B30D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
18
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580766
NK35B30D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
19
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580775
NK35B30D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
20
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08580784
NK35B30D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
21
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580793
NK35B30D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
22
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580802
NK35B30D12F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
30
12
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください