KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B16~
スプロケット形状
B形
歯数
16
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08577878
NK35B16D18F
18
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577887
NK35B16D19F
19
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577896
NK35B16D20F
20
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577905
NK35B16D16F
16
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577914
NK35B16D10F
10
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577932
NK35B16D11F
11
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577948
NK35B16D12F
12
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08577957
NK35B16D13F
13
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577966
NK35B16D14F
14
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577975
NK35B16D17F
17
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577923
NK35B16D15F
15
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください