KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK120B11~
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
120
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08709207
NK120B11D51F
51
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709216
NK120B11D50F
50
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709225
NK120B11D49F
49
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709234
NK120B11D48F
48
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709243
NK120B11D46F
46
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709252
NK120B11D45F
45
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709268
NK120B11D52F
52
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709277
NK120B11D60F
60
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709286
NK120B11D47F
47
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709295
NK120B11D53F
53
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709304
NK120B11D54F
54
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709313
NK120B11D55F
55
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709322
NK120B11D56F
56
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709338
NK120B11D57F
57
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709347
NK120B11D59F
59
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709356
NK120B11D44F
44
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709365
NK120B11D36F
36
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709374
NK120B11D58F
58
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709383
NK120B11D31F
31
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709392
NK120B11D27F
27
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709408
NK120B11D28F
28
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709417
NK120B11D30F
30
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709426
NK120B11D38F
38
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709435
NK120B11D32F
32
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709444
NK120B11D33F
33
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709453
NK120B11D34F
34
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709462
NK120B11D42F
42
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709478
NK120B11D43F
43
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709487
NK120B11D37F
37
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709496
NK120B11D26F
26
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709505
NK120B11D39F
39
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709514
NK120B11D40F
40
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709523
NK120B11D41F
41
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709532
NK120B11D35F
35
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709548
NK120B11D29F
29
¥
12,500
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください