KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K50B24~
スプロケット形状
B形
歯数
24
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08780092
K50B24D24F
24
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780108
K50B24D28F
28
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780117
K50B24D27F
27
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780126
K50B24D26F
26
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780135
K50B24D25F
25
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780144
K50B24D29F
29
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780153
K50B24D23F
23
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780162
K50B24D22F
22
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780178
K50B24D21F
21
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780187
K50B24D20F
20
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780196
K50B24D19F
19
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780205
K50B24D17F
17
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780214
K50B24D31F
31
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780223
K50B24D32F
32
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780232
K50B24D18F
18
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780248
K50B24D41F
41
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780257
K50B24D30F
30
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780266
K50B24D45F
45
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780275
K50B24D44F
44
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780284
K50B24D42F
42
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780293
K50B24D46F
46
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780302
K50B24D40F
40
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780318
K50B24D39F
39
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780327
K50B24D38F
38
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780336
K50B24D37F
37
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780345
K50B24D36F
36
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780354
K50B24D35F
35
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780363
K50B24D34F
34
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780372
K50B24D33F
33
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780388
K50B24D43F
43
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください