KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K50B16~
スプロケット形状
B形
歯数
16
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08777642
K50B16D21F
21
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777658
K50B16D32F
32
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777667
K50B16D40F
40
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777676
K50B16D38F
38
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777685
K50B16D37F
37
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777694
K50B16D36F
36
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777703
K50B16D35F
35
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777712
K50B16D42F
42
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08777728
K50B16D33F
33
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777737
K50B16D41F
41
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777746
K50B16D31F
31
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777755
K50B16D30F
30
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777764
K50B16D29F
29
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777773
K50B16D28F
28
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777782
K50B16D27F
27
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777798
K50B16D26F
26
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777807
K50B16D34F
34
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777816
K50B16D15F
15
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777825
K50B16D24F
24
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777834
K50B16D22F
22
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777843
K50B16D20F
20
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777852
K50B16D19F
19
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777868
K50B16D18F
18
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777877
K50B16D39F
39
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777886
K50B16D16F
16
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777895
K50B16D25F
25
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777904
K50B16D23F
23
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777913
K50B16D17F
17
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください