KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K40B38~
スプロケット形状
B形
歯数
38
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08775874
K40B38D41F
41
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775883
K40B38D32F
32
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08775892
K40B38D33F
33
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08775908
K40B38D34F
34
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775917
K40B38D35F
35
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08775926
K40B38D36F
36
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08775935
K40B38D38F
38
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775944
K40B38D45F
45
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08775953
K40B38D44F
44
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775962
K40B38D40F
40
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08775978
K40B38D42F
42
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08775987
K40B38D39F
39
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775996
K40B38D31F
31
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776005
K40B38D43F
43
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776014
K40B38D22F
22
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776023
K40B38D18F
18
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776032
K40B38D30F
30
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776048
K40B38D23F
23
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776057
K40B38D21F
21
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776066
K40B38D20F
20
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776075
K40B38D19F
19
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776084
K40B38D17F
17
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776093
K40B38D24F
24
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776102
K40B38D25F
25
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776118
K40B38D26F
26
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776127
K40B38D27F
27
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776136
K40B38D29F
29
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776145
K40B38D37F
37
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776154
K40B38D28F
28
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください