曜日別特売

Semi-Fシリーズ K40B24~

Semi-Fシリーズ K40B24~ - KANA(片山チエン)
種類スプロケットチェーンNo.40歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ列数1スプロケット形状B形歯幅(mm)7.2内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08771875K40B24D25F2425
5,600
3,920
4,312(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771884K40B24D34F2434
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771893K40B24D33F2433
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771902K40B24D32F2432
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771918K40B24D31F2431
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771927K40B24D30F2430
5,600
3,920
4,312(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771936K40B24D29F2429
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771945K40B24D28F2428
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771954K40B24D15F2415
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771963K40B24D26F2426
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771972K40B24D35F2435
5,600
3,920
4,312(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771988K40B24D24F2424
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771997K40B24D23F2423
5,600
3,920
4,312(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772006K40B24D22F2422
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08772015K40B24D21F2421
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08772024K40B24D20F2420
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08772033K40B24D19F2419
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08772042K40B24D18F2418
5,600
3,920
4,312(税込)
7日以内出荷
返品不可
08772058K40B24D17F2417
5,600
3,920
4,312(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772067K40B24D16F2416
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
08772076K40B24D27F2427
5,600
3,920
4,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする