KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K40B13~
内容量
1個
全8種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
選択してください
13
14
15
16
17
18
19
20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08769933
K40B13D13F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
13
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08769942
K40B13D20F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
20
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769958
K40B13D19F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
19
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769967
K40B13D18F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
18
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769976
K40B13D17F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
17
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769985
K40B13D16F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
16
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08769994
K40B13D15F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
15
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770003
K40B13D14F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
14
¥
3,800
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください