KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 50SD15~
スプロケット形状
SD形
歯数
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09009534
50SD15D26F
26
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009543
50SD15D14F
14
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009552
50SD15D28F
28
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009568
50SD15D29F
29
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009577
50SD15D30F
30
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09009586
50SD15D31F
31
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009595
50SD15D32F
32
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009604
50SD15D33F
33
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009613
50SD15D35F
35
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009622
50SD15D25F
25
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009638
50SD15D34F
34
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009647
50SD15D18F
18
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009656
50SD15D27F
27
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009665
50SD15D24F
24
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009674
50SD15D16F
16
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009683
50SD15D17F
17
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009692
50SD15D15F
15
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009708
50SD15D19F
19
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09009717
50SD15D20F
20
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009726
50SD15D21F
21
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009735
50SD15D22F
22
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009744
50SD15D23F
23
¥
6,600
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください