組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 70度

組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 70度 - 日油技研工業
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):70、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6602長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤橙、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙内容量1ケース(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895944TB-70
8,700
7,998
値下げ
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする