キッチンポリフック

キッチンポリフック ニトムズ

扉に引っ掛けて、ゴミを簡単分別
コンビニやスーパーの袋を再利用

用途簡単分別ゴミの収納に 仕様すべり止めテープ付 トラスコ品番730-8175 材質成型品:ABS樹脂、保護テープ:アクリル系粘着剤 質量(g)38 タイプ引っ掛け 耐荷重(kg)0.5 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10893173 M2370
オープン
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする