曜日別特売

エヤーマック 耐熱6.5×10 10m

エヤーマック 耐熱6.5×10 10m - ハタヤリミテッド

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。

用途自動車整備、エアー作業、生産工場取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具トラスコ品番838-7221材質ABS、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10466182ADT-102106.5×101.5
45,800
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする