養生用布粘着テープ25mm

養生用布粘着テープ25mm - マクセル
質量(g)
234
主な用途
養生用
内容量
1セット(60個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10891877333000-DB-00-25X25ダンボール25250.32布ゴム系
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
10891886333035-SK-00-25X25サクラ25250.32布ゴム系
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
10891895333500-LG-00-25X25ライトグリーン25250.32布ゴム系
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10891877333000-DB-00-25X2575070852No.3330333000-DB-00-25X25 布養生テープ No.3330 マクセル 75070852布養生テープ No.3330マクセル1ケース(60巻)
¥24,980
税込¥27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10891886333035-SK-00-25X2575070913No.333035333035-SK-00-25X25 布養生テープ No.333035 マクセル 75070913布養生テープ No.333035マクセル1ケース(60巻)
¥26,980
税込¥29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10891895333500-LG-00-25X2575070956No.3335333500-LG-00-25X25 布養生テープ No.3335 マクセル 75070956布養生テープ No.3335マクセル1ケース(60巻)
¥24,980
税込¥27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする